Lisävarusteet ja osat sylintereille Festo HAPG-SD2-27
HAPG adapter kit
Katso tekniset tiedotKatso dokumentitViitteet
Festo:HAPG-SD2-27
Rubix:497648
Valmistaja:537186
EAN:4052568172510

product.documentsSection.title
Tuotteen yksityiskohdat : Adapterbyggsats, HAPG-SD2-27 - 537186 - FESTO
Adapter kit HAPG-SD2-27 For combining HGPT-50 T-slot grippers with DRQD-32/40-...-FW-... semi-rotary drives Assembly Position=Any, Corrosion resistance classification CRC=2, Ambient temperature=5 - 60 °C, Product weight=275 g, Materials note=Free of copper and PTFE
Tekniset tiedot
Ominaisuudet
| Toimituksen paino | 412,2 g |
|---|---|
| Tyyppi | adapter kit for grippers |
Näyttää UNSPSC/ECL@SS
213,34 € ET
/ kpl
267,74 € ATI
- Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä