Lisävarusteet ja osat sylintereille Festo HAPG-96
HAPG adapter kit
Katso tekniset tiedotKatso dokumentitViitteet
Festo:HAPG-96
Rubix:499162
Valmistaja:542438
EAN:4052568180515

product.documentsSection.title
Tuotteen yksityiskohdat : Adapterbyggsats, HAPG-96 - 542438 - FESTO
Adapter kit HAPG-96 for the combination of grippers with drives. Assembly Position=Any, Corrosion resistance classification CRC=2, Materials note=Free of copper and PTFE, Materials information for plate=Wrought Aluminium alloy
Adapter kit HAPG-96 for combining grippers with drives. Mounting position=any, Corrosion resistance class KBK=2, Material note=copper- and PTFE-free, Plate material information=aluminum wrought alloy
Tekniset tiedot
Ominaisuudet
| Toimituksen paino | 440,8 g |
|---|---|
| Tyyppi | adapter kit for grippers |
Näyttää UNSPSC/ECL@SS
189,35 € ET
/ kpl
237,63 € ATI
- Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä