Lisävarusteet ja osat sylintereille Festo HAPG-SD2-35
HAPG adapter kit
Katso tekniset tiedotKatso dokumentitViitteet
Festo:HAPG-SD2-35
Rubix:499166
Valmistaja:542442
EAN:4052568180553

product.documentsSection.title
Tuotteen yksityiskohdat : Adapterbyggsats, HAPG-SD2-35 - 542442 - FESTO
Adapter kit HAPG-SD2-35 for the combination of grippers with drives. Assembly Position=Any, Corrosion resistance classification CRC=2, Materials note=Free of copper and PTFE, Materials information for plate=Wrought Aluminium alloy
Adapter kit HAPG-SD2-35 for combining grippers with actuators. Mounting position=any, Corrosion resistance class KBK=2, Material note=copper- and PTFE-free, Material information plate=wrought aluminium alloy
Tekniset tiedot
Ominaisuudet
| Toimituksen paino | 199 g |
|---|---|
| Tyyppi | adapter kit for grippers |
Näyttää UNSPSC/ECL@SS
220,95 € ET
/ kpl
277,29 € ATI
- Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä