Lisävarusteet ja osat sylintereille Festo HBN-20/25X2
HBN Foot Mounting
Katso tekniset tiedotKatso dokumentitViitteet
Festo:HBN-20/25X2
Rubix:482484
Valmistaja:5128
EAN:4052568000868

product.documentsSection.title
Tuotteen yksityiskohdat : Fotfäste, HBN-20/25X2 - 5128 - FESTO
Foot Mounting HBN-20/25X2 For cylinders ESNU, DSNU, ESN, DSN, EGZ and sensors. Size=20/25, Corrosion resistance classification CRC=1, Product weight=220 g, Materials note=(* Free of copper and PTFE, * Conforms to RoHS), Material information, Mounting=(* Steel, * Galvanised)
Tekniset tiedot
Ominaisuudet
| Tuotteen mitat (P x L x K) | 64x63x32 mm |
|---|---|
| Toimituksen paino | 218 g |
| Tyyppi | foot mounting |
| Liitäntä 1 | 25 mm |
Näyttää UNSPSC/ECL@SS
6,96 € ET
/ kpl
8,73 € ATI
- Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä