Lisävarusteet ja osat sylintereille Festo HBN-8/10X1
HBN foot mounting
Katso tekniset tiedotKatso dokumentitViitteet
Festo:HBN-8/10X1
Rubix:482479
Valmistaja:5123
EAN:4052568000851

product.documentsSection.title
Tuotteen yksityiskohdat : Fotfäste, HBN-8/10X1 - 5123 - FESTO
Foot Mounting HBN-8/10X1 For cylinders ESNU, DSNU, ESN, DSN, EGZ and sensors. Size=8/10, Corrosion resistance classification CRC=1, Product weight=20 g, Materials note=(* Free of copper and PTFE, * Conforms to RoHS), Material information, Mounting=(* Steel, * Galvanised)
Tekniset tiedot
Ominaisuudet
| Toimituksen paino | 21,4 g |
|---|---|
| Tyyppi | foot mounting |
Näyttää UNSPSC/ECL@SS
1,54 € ET
/ kpl
1,93 € ATI
- Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä