Muu pneumaattinen venttiili Festo HEL-D-MINI

HEL Pressure build-up valve

Katso tekniset tiedotKatso dokumentit

Viitteet

Festo:HEL-D-MINI
Rubix:490122
Valmistaja:170690
EAN:4052568004736
HEL-D-MINI On-off valve

Tekninen yhteenveto

Tyyppihel pressure build-up valve
Katso kaikki ominaisuudet

product.documentsSection.title

Tuotteen yksityiskohdat : Avstängingsventil, HEL-D-MINI - 170690 - FESTO


On-off valve HEL-D-MINI For Service units, without Threaded Connection plates with FRB Threaded pin. Gradual pressure build-up. The valve function is equivalent to a 2/2-way directional control valve. Exhaust-Air function=throttleable, Type of actuation=pneumatic, Sealing principle=soft, Assembly Position=Any, Manual override=None

Tekniset tiedot


Ominaisuudet
Tuotteen mitat (P x L x K)71x47x53 mm
Toimituksen paino139,5 g
Tyyppihel pressure build-up valve
152,31 € ET
/ kpl
191,15 € ATI
  • Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä