Lisävarusteet ja osat sylintereille Festo HGRT-HR-40
HGRT Stroke reducer
Katso tekniset tiedotKatso dokumentitViitteet
Festo:HGRT-HR-40
Rubix:504456
Valmistaja:564300
EAN:4052568099954
product.documentsSection.title
Tuotteen yksityiskohdat : Slaglängdsreducering, HGRT-HR-40 - 564300 - FESTO
stroke reduction HGRT-HR-40 For setting the opening angle. Suitable for radial gripper HGRT. Size=40, Adjustable end-Position range/length=45 mm, Cushioning=P: Flexible cushioning rings/plates at both ends, Assembly Position=Any, Corrosion resistance classification CRC=2
Stroke reducer HGRT-HR-40 for adjusting the opening angle. Suitable for radial gripper HGRT. Size=40, Adjustable end position range/length=45 mm, Damping=P: elastic damping rings/plates on both sides, Mounting position=any, Corrosion resistance class KBK=2
Tekniset tiedot
Ominaisuudet
| Tyyppi | stroke reducer |
|---|
Näyttää UNSPSC/ECL@SS
67,03 € ET
/ kpl
84,12 € ATI
- Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä