Lisävarusteet ja osat sylintereille Festo HMVD-LP-DL25/40
HMVD base kit
Katso tekniset tiedotKatso dokumentitViitteet
Festo:HMVD-LP-DL25/40
Rubix:498648
Valmistaja:539971
EAN:4052568177997
product.documentsSection.title
Tuotteen yksityiskohdat : Grundbyggsats, HMVD-LP-DL25/40 - 539971 - FESTO
basic kit HMVD-LP-DL25/40 For multi-axis modular systems from the handling and assembly technology range. Assembly Position=Any, Corrosion resistance classification CRC=2, Product weight=1320 g, Materials note=Free of copper and PTFE, Materials information for adapter=(* Wrought Aluminium alloy, * Anodised)
Base kit HMVD-LP-DL25/40 for multi-axis modular system for assembly and handling technology. Mounting position=any, Corrosion resistance class KBK=2, Product weight=1320 g, Material note=copper- and PTFE-free, Material information adapter=(* aluminum wrought alloy, * anodized)
Tekniset tiedot
Ominaisuudet
| Tyyppi | base kit |
|---|
Näyttää UNSPSC/ECL@SS
256,61 € ET
/ kpl
322,05 € ATI
- Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä