Lisävarusteet ja osat sylintereille Festo HMVM-RP/FP-DL25/40
HMVM basic kit
Katso tekniset tiedotKatso dokumentitViitteet
Festo:HMVM-RP/FP-DL25/40
Rubix:498584
Valmistaja:539656
EAN:4052568177898
product.documentsSection.title
Tuotteen yksityiskohdat : Grundbyggsats, HMVM-RP/FP-DL25/40 - 539656 - FESTO
basic kit HMVM-RP/FP-DL25/40 For multi-axis modular systems from the handling and assembly technology range. Assembly Position=Any, Corrosion resistance classification CRC=2, Product weight=600 g, Materials note=Free of copper and PTFE, Materials information for adapter=(* Wrought Aluminium alloy, * Anodised)
Basic kit HMVM-RP/FP-DL25/40 for multi-axis modular systems in assembly and handling technology. Installation position=any, Corrosion resistance class KBK=2, Product weight=600 g, Material note=copper- and PTFE-free, Material information Adapter=(* aluminium wrought alloy, * anodized)
Tekniset tiedot
Ominaisuudet
| Tyyppi | hmvm basic kit |
|---|
Näyttää UNSPSC/ECL@SS
196,39 € ET
/ kpl
246,47 € ATI
- Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä