Lisävarusteet ja osat sylintereille Festo HNC-80

HNC foot mounting

Katso tekniset tiedotKatso dokumentit

Viitteet

Festo:HNC-80
Rubix:490602
Valmistaja:174373
EAN:4052568013912
HNC-80 Foot mounting

Tekninen yhteenveto

Tyyppifoot mounting
Katso kaikki ominaisuudet

product.documentsSection.title

Tuotteen yksityiskohdat : Fotfäste, HNC-80 - 174373 - FESTO


Foot Mounting HNC-80 Size=80, Based on the standard=ISO 15552 (previously also VDMA 24652, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290), Conforms to standard=ISO 15552 (previously also VDMA 24652, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290), Corrosion resistance classification CRC=2, Ambient temperature=-40 - 150 °C

Tekniset tiedot


Ominaisuudet
Tuotteen mitat (P x L x K)115x52x76 mm
Toimituksen paino816 g
Tyyppifoot mounting
Liitäntä 180 mm
22,30 € ET
/ kpl
27,99 € ATI
  • Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä