Lisävarusteet ja osat sylintereille Festo HNG-160
HNG Foot Mounting
Katso tekniset tiedotKatso dokumentitViitteet
Festo:HNG-160
Rubix:484197
Valmistaja:34476
EAN:4052568009809

product.documentsSection.title
Tuotteen yksityiskohdat : Fotfäste, HNG-160 - 34476 - FESTO
Foot Mounting HNG-160 For cylinders DNG, DNGU. Size=160, Based on the standard=ISO 15552 (previously also VDMA 24652, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290), Conforms to standard=ISO 15552 (previously also VDMA 24652, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290), Corrosion resistance classification CRC=2, Ambient temperature=-40 - 150 °C
Tekniset tiedot
Ominaisuudet
| Toimituksen paino | 3818 g |
|---|---|
| Tyyppi | foot mounting |
Näyttää UNSPSC/ECL@SS
129,60 € ET
/ kpl
162,65 € ATI
- Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä