Lisävarusteet ja osat sylintereille Festo HNG-200

HNG Foot Mounting

Katso tekniset tiedotKatso dokumentit

Viitteet

Festo:HNG-200
Rubix:484198
Valmistaja:34477
EAN:4052568115203
HNG-200 Foot mounting

Tekninen yhteenveto

Tyyppifoot mounting
Katso kaikki ominaisuudet

product.documentsSection.title

Tuotteen yksityiskohdat : Fotfäste, HNG-200 - 34477 - FESTO


Foot Mounting HNG-200 For cylinders DNG, DNGU. Size=200, Based on the standard=ISO 15552 (previously also VDMA 24652, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290), Conforms to standard=ISO 15552 (previously also VDMA 24652, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290), Corrosion resistance classification CRC=2, Ambient temperature=-40 - 150 °C

Tekniset tiedot


Ominaisuudet
Toimituksen paino6719 g
Tyyppifoot mounting
185,18 € ET
/ kpl
232,40 € ATI
  • Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä