Vakiomalliset käsikäyttöiset langanleikkurit GISS Cutline 885459
HSS TAP BSPF TAPER
Katso tekniset tiedotViitteet
GISS Cutline:885459
Rubix:6341135
EAN:3660338387494


Tekninen yhteenveto
| ketjuttaminen | ei metrijärjestelmän mukainen |
|---|---|
| Korin materiaali | hss |
Tuotteen yksityiskohdat : 885459 HSS TAP BSPF 3/8 X 19 TAPER
• BSPF individual tap
• Straight flute
Tekniset tiedot
Ominaisuudet
| ketjuttaminen | ei metrijärjestelmän mukainen |
|---|---|
| Korin materiaali | hss |
| Porauksen halkaisija | 15.25 mm |
| Hännän halkaisija | 12 mm |
| Neliöaseman sovitin | 9 mm |
| Lankojen määrä tuumalla | 19 |
| Kierteen halkaisija (tuumaa) | 3/8 bspf '' |
| Kierteen halkaisija | 16.66 mm |
| Kokonaispituus | 70 mm |
| Leikkaussuunta | vasen |
Näyttää UNSPSC/ECL@SS
30,27 € ET
/ kpl
37,99 € ATI
- Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä