Vakiomalliset käsikäyttöiset langanleikkurit Dormer E5245/8NO3
Machine tap straight flutes UNF E524
Katso tekniset tiedotViitteet
Dormer:E5245/8NO3
Rubix:6198166
Valmistaja:5976121
EAN:7320760098097




Tekninen yhteenveto
| ketjuttaminen | ei metrijärjestelmän mukainen |
|---|---|
| Korin materiaali | hss |
Tuotteen yksityiskohdat : HSS Straight Flute Hand Tap, UNF, ISO Standard, E5245/8NO3 - 5976121 - DORMER
A versatile tool, suitable for hand and machine tapping, with a straight flute for through and blind holes.
NO3 finisher
Tekniset tiedot
Ominaisuudet
| ketjuttaminen | ei metrijärjestelmän mukainen |
|---|---|
| Korin materiaali | hss |
| Porauksen halkaisija | 12.5 mm |
| Neliöaseman sovitin | 12.5 mm |
| pinnoite | bright |
| Lankojen määrä tuumalla | 18 |
| Kierteen halkaisija (tuumaa) | 5/8 '' |
| Kokonaispituus | 102 mm |
| Kierteen syvyys | 24 mm |
| panos | straight flute |
| Toleranssi | 2b |
Näyttää UNSPSC/ECL@SS
52,87 € ET
/ kpl
66,35 € ATI
- Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä