Muu pneumaattinen venttiili Festo J-5/2-3/4-D-4
J Standard valve ISO 5599-1
Katso tekniset tiedotKatso dokumentitViitteet
Festo:J-5/2-3/4-D-4
Rubix:483220
Valmistaja:12462
EAN:4052568112011

product.documentsSection.title
Tuotteen yksityiskohdat : Pneumatikventil, J-5/2-3/4-D-4 - 12462 - FESTO
Pneumatic valve J-5/2-3/4-D-4 With Mounting screws, without sub-base Valve function=5/2 bistable, Type of actuation=pneumatic, Width=76 mm, Standard nominal flow rate=6000 l/min, Operating pressure=-0,9 - 16 bar
Tekniset tiedot
Ominaisuudet
| Toimituksen paino | 1911 g |
|---|---|
| Tyyppi | standard valve iso 5599-1 |
| Kytkimen tyyppi | size 4 according to iso 5599-1 |
Näyttää UNSPSC/ECL@SS
439,95 € ET
/ kpl
552,14 € ATI
- Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä