Muu pneumaattinen venttiili Festo J-5/2-D-1-C
J Standard valve ISO 5599-1
Katso tekniset tiedotKatso dokumentitViitteet
Festo:J-5/2-D-1-C
Rubix:485555
Valmistaja:151007
EAN:4052568010478

product.documentsSection.title
Tuotteen yksityiskohdat : Pneumatikventil, J-5/2-D-1-C - 151007 - FESTO
Pneumatic valve J-5/2-D-1-C 5/2-way valve, bistable, pneumatically operated Valve function=5/2 bistable, Type of actuation=pneumatic, Width=42 mm, Standard nominal flow rate=1200 l/min, Operating pressure=-0,9 - 16 bar
Tekniset tiedot
Ominaisuudet
| Tuotteen mitat (P x L x K) | 67x99x55 mm |
|---|---|
| Toimituksen paino | 310,77 g |
| Tyyppi | standard valve iso 5599-1 |
| Kytkimen tyyppi | size 1 according to iso 5599-1 |
Näyttää UNSPSC/ECL@SS
75,15 € ET
/ kpl
94,31 € ATI
- Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä