Muu pneumaattinen venttiili Festo J-5/2-D-3-C
J Standard valve ISO 5599-3
Katso tekniset tiedotKatso dokumentitViitteet
Festo:J-5/2-D-3-C
Rubix:485740
Valmistaja:151865
EAN:4052568010805

product.documentsSection.title
Tuotteen yksityiskohdat : Pneumatikventil, J-5/2-D-3-C - 151865 - FESTO
Pneumatic valve J-5/2-D-3-C 5/2-way valve, bistable, pneumatically operated Valve function=5/2 bistable, Type of actuation=pneumatic, Width=65 mm, Standard nominal flow rate=4500 l/min, Operating pressure=-0,9 - 16 bar
Tekniset tiedot
Ominaisuudet
| Tuotteen mitat (P x L x K) | 108x169x78 mm |
|---|---|
| Toimituksen paino | 821,5 g |
| Tyyppi | standard valve iso 5599-3 |
| Kytkimen tyyppi | size 3 according to iso 5599-1 |
Näyttää UNSPSC/ECL@SS
205,11 € ET
/ kpl
257,41 € ATI
- Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä