Lisävarusteet ja varaosat liittimiä varten Festo KD4-1/4-A

KD Coupling Socket

Katso tekniset tiedotKatso dokumentit

Viitteet

Festo:KD4-1/4-A
Rubix:482062
Valmistaja:2143
EAN:4052568000127
KD4-1/4-A Quick coupling socket

Tekninen yhteenveto

Tyyppikd coupling socket
Katso kaikki ominaisuudet

product.documentsSection.title

Tuotteen yksityiskohdat : Kopplingsdosa, KD4-1/4-A - 2143 - FESTO


Quick coupling socket KD4-1/4-A Self-closing Nominal size=8 mm, Operating pressure complete temperature range=-0,95 - 12 bar, Standard nominal flow rate=1260 l/min, Operating medium=Compressed Air in accordance with ISO8573-1:2010 [7:-:-], Note on operating and pilot medium=Lubricated operation possible

Tekniset tiedot


Ominaisuudet
Tuotteen mitat (P x L x K)125x83x52 mm
Toimituksen paino58,37 g
Tyyppikd coupling socket
14,57 € ET
/ kpl
18,29 € ATI
  • Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä