Lisävarusteet ja varaosat liittimiä varten Festo KD4-3/8-A
KD coupling socket
Katso tekniset tiedotKatso dokumentitViitteet
Festo:KD4-3/8-A
Rubix:482063
Valmistaja:2144
EAN:4052568008222

product.documentsSection.title
Tuotteen yksityiskohdat : Kopplingsdosa, KD4-3/8-A - 2144 - FESTO
Quick coupling socket KD4-3/8-A Self-closing Nominal size=10 mm, Operating pressure complete temperature range=-0,95 - 12 bar, Standard nominal flow rate=1274 l/min, Operating medium=Compressed Air in accordance with ISO8573-1:2010 [7:-:-], Note on operating and pilot medium=Lubricated operation possible
Tekniset tiedot
Ominaisuudet
| Tuotteen mitat (P x L x K) | 43x27x27 mm |
|---|---|
| Toimituksen paino | 61,84 g |
| Tyyppi | kd coupling socket |
Näyttää UNSPSC/ECL@SS
14,57 € ET
/ kpl
18,29 € ATI
- Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä