Lisävarusteet ja osat sylintereille Festo EAMM-U-86-D60-60H-102-S1

Kit

Katso tekniset tiedotKatso dokumentit

Viitteet

Festo:EAMM-U-86-D60-60H-102-S1
Rubix:508040
Valmistaja:1530837
EAN:4052568238056
EAMM-U-86-D60-60H-102-S1 Parallel kit

Tekninen yhteenveto

Tyyppiparallel kit eamm
Katso kaikki ominaisuudet

product.documentsSection.title

Tuotteen yksityiskohdat : U-drivbyggsats, EAMM-U-86-D60-60H-102-S1 - 1530837 - FESTO


Parallel kit EAMM-U-86-D60-60H-102-S1 Size=86, Assembly Position=Any, Max. speed=5000 1/min, Storage temperature=-25 - 60 °C, Relative Air humidity=0 - 95 %
Parallel set EAMM-U-86-D60-60H-102-S1 1530837

Tekniset tiedot


Ominaisuudet
Toimituksen paino2607 g
Tyyppiparallel kit eamm
1 051,20 € ET
/ kpl
1 319,26 € ATI
  • Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä