Viitteet
Festo:KS3-1/4-A
Rubix:496224
Valmistaja:531666
EAN:4052568047818

product.documentsSection.title
Tuotteen yksityiskohdat : Snabbkoppling, KS3-1/4-A - 531666 - FESTO
Quick coupling plug KS3-1/4-A For self-closing quick coupling connectors. Nominal size=4,95 mm, Operating pressure complete temperature range=-0,95 - 12 bar, Standard nominal flow rate=581 l/min, Operating medium=Compressed Air in accordance with ISO8573-1:2010 [7:-:-], Note on operating and pilot medium=Lubricated operation possible
Tekniset tiedot
Ominaisuudet
| Tuotteen mitat (P x L x K) | 27x18x18 mm |
|---|---|
| Toimituksen paino | 22,87 g |
| Liitäntä 1 | g 1/4 |
| materiaali | nickel-plated brass (housing) |
| Profiili | ks3 |
| Enimmäislämpötila | 60 °C |
| Paino | 0.023 kg |
| Suurin käyttöpaine | 12 bar |
Näyttää UNSPSC/ECL@SS
3,77 € ET
/ kpl
4,73 € ATI
- Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä