Viitteet
Festo:LF-1-D-MAXI
Rubix:488013
Valmistaja:159615
EAN:4052568006334

product.documentsSection.title
Tuotteen yksityiskohdat : Filter, LF-1-D-MAXI - 159615 - FESTO
Filter LF-1-D-MAXI With metal bowl guard. Size=Maxi, Series=D, Assembly Position=Vertical +/- 5°, Grade of filtration=40 µm, Condensate drain=manual rotary
Tekniset tiedot
Ominaisuudet
| Tuotteen mitat (P x L x K) | 137x246x80 mm |
|---|---|
| Toimituksen paino | 1617 g |
| Kierteen halkaisija (tuumaa) | 1 '' |
| Suodatinyksikkö | 40 µm |
| materiaali | zinc die-cast |
| Tilavuusvirta | 5300 l/min |
Näyttää UNSPSC/ECL@SS
312,66 € ET
/ kpl
392,39 € ATI
- Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä