Viitteet
Festo:LF-3/8-D-5M-MIDI
Rubix:488857
Valmistaja:162613
EAN:4052568072322

product.documentsSection.title
Tuotteen yksityiskohdat : Filter, LF-3/8-D-5M-MIDI - 162613 - FESTO
Filter LF-3/8-D-5M-MIDI Degree of filtration 5 µm, with bowl guard and manual Condensate drain. Size=Midi, Series=D, Assembly Position=Vertical +/- 5°, Grade of filtration=5 µm, Condensate drain=manual rotary
Tekniset tiedot
Ominaisuudet
| Toimituksen paino | 881,4 g |
|---|---|
| Kierteen halkaisija (tuumaa) | 3/8 '' |
| Suodatinyksikkö | 5 µm |
| materiaali | zinc die-cast |
| Tilavuusvirta | 1800 l/min |
Näyttää UNSPSC/ECL@SS
157,61 € ET
/ kpl
197,80 € ATI
- Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä