Suodattaa Festo LFMBA-3/4-D-MIDI

LFMBA filter combination

Katso tekniset tiedotKatso dokumentit

Viitteet

Festo:LFMBA-3/4-D-MIDI
Rubix:488907
Valmistaja:162663
EAN:4052568132026
LFMBA-3/4-D-MIDI Fine filter combination

Tekninen yhteenveto

Kierteen halkaisija (tuumaa)3/4 ''
Suodatinyksikkö0.01 µm
Katso kaikki ominaisuudet

product.documentsSection.title

Tuotteen yksityiskohdat : Finfilterkombination, LFMBA-3/4-D-MIDI - 162663 - FESTO


Fine Filter combination LFMBA-3/4-D-MIDI Micro Filter 1 µm for prefiltration and Micro Filter 0.01 µm, with metal bowl guard. Size=Midi, Series=D, Assembly Position=Vertical +/- 5°, Grade of filtration=0,01 µm, Filter efficiency=99,9999 %

Tekniset tiedot


Ominaisuudet
Toimituksen paino1383 g
Kierteen halkaisija (tuumaa)3/4 ''
Suodatinyksikkö0.01 µm
531,55 € ET
/ kpl
667,10 € ATI
  • Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä