Palveluyksikköyhdistelmä Festo LFR-1/2-D-7-MAXI-A

LFR Filter Control Valve

Katso tekniset tiedotKatso dokumentit

Viitteet

Festo:LFR-1/2-D-7-MAXI-A
Rubix:491732
Valmistaja:186496
EAN:4052568146962
LFR-1/2-D-7-MAXI-A Filter regulator

Tekninen yhteenveto

Kierteen halkaisija (tuumaa)1/2 ''
Katso kaikki ominaisuudet

product.documentsSection.title

Tuotteen yksityiskohdat : Filterregulator, LFR-1/2-D-7-MAXI-A - 186496 - FESTO


Filter regulator LFR-1/2-D-7-MAXI-A Outlet pressure max. 7 bar, with metal bowl guard and pressure gauge. With automatic Condensate drain. Size=Maxi, Series=D, Actuator lock=Rotary knob with lock, Assembly Position=Vertical +/- 5°, Grade of filtration=40 µm

Tekniset tiedot


Ominaisuudet
Toimituksen paino1630 g
Kierteen halkaisija (tuumaa)1/2 ''
Pienin käyttöpaine2 bar
Suurin käyttöpaine12 bar
materiaalibody: die-cast zinc; bowl: polycarbonate (pc)
Tilavuusvirta9500 l/min
Suodatinyksikkö40 µm
Liitäntä 1g1/2
Min. lämpötila5 °C
Enimmäislämpötila60 °C
679,50 € ET
/ kpl
852,77 € ATI
  • Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä