Palveluyksikköyhdistelmä Festo LFR-1/4-D-5M-O-MINI

LFR Filter Control Valve

Katso tekniset tiedotKatso dokumentit

Viitteet

Festo:LFR-1/4-D-5M-O-MINI
Rubix:493274
Valmistaja:192611
EAN:4052568079598
LFR-1/4-D-5M-O-MINI Filter regulator

Tekninen yhteenveto

Kierteen halkaisija (tuumaa)1/4 ''
Katso kaikki ominaisuudet

product.documentsSection.title

Tuotteen yksityiskohdat : Filterregulator, LFR-1/4-D-5M-O-MINI - 192611 - FESTO


Filter regulator LFR-1/4-D-5M-O-MINI With metal bowl guard without pressure gauge, degree of filtration 5 µm. With manual Condensate drain. Size=Mini, Series=D, Actuator lock=Rotary knob with lock, Assembly Position=Vertical +/- 5°, Grade of filtration=5 µm

Tekniset tiedot


Ominaisuudet
Toimituksen paino480 g
Kierteen halkaisija (tuumaa)1/4 ''
Pienin käyttöpaine1 bar
Suurin käyttöpaine16 bar
materiaalidie-cast zinc (body), pc polycarbonate (bowl), metal bowl protector
Tilavuusvirta1200 l/min
Suunnittelukoko40
Suodatinyksikkö5 µm
Liitäntä 1g1/4
Min. lämpötila-10 °C
Enimmäislämpötila60 °C
229,63 € ET
/ kpl
288,19 € ATI
  • Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä