Palveluyksikköyhdistelmä Festo LFR-3/4-D-5M-O-MIDI-A
LFR Filter Control Valve
Katso tekniset tiedotKatso dokumentitViitteet
Festo:LFR-3/4-D-5M-O-MIDI-A
Rubix:493289
Valmistaja:192626
EAN:4052568152680

product.documentsSection.title
Tuotteen yksityiskohdat : Filterregulator, LFR-3/4-D-5M-O-MIDI-A - 192626 - FESTO
Filter regulator LFR-3/4-D-5M-O-MIDI-A With metal bowl guard without pressure gauge, degree of filtration 5 µm. With automatic Condensate drain. Size=Midi, Series=D, Actuator lock=Rotary knob with lock, Assembly Position=Vertical +/- 5°, Grade of filtration=5 µm
Tekniset tiedot
Ominaisuudet
| Toimituksen paino | 1155 g |
|---|---|
| Kierteen halkaisija (tuumaa) | 3/4 '' |
| Pienin käyttöpaine | 2 bar |
| Suurin käyttöpaine | 12 bar |
| materiaali | zinc die-cast |
| Tilavuusvirta | 2600 l/min |
| Suodatinyksikkö | 5 µm |
| Liitäntä 1 | 3/4 |
| Min. lämpötila | 5 °C |
| Enimmäislämpötila | 60 °C |
Näyttää UNSPSC/ECL@SS
457,00 € ET
/ kpl
573,53 € ATI
- Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä