Palveluyksikköyhdistelmä Festo LFR-3/4-D-DI-MAXI
LFR Filter Control Valve
Katso tekniset tiedotKatso dokumentitViitteet
Festo:LFR-3/4-D-DI-MAXI
Rubix:493109
Valmistaja:192374
EAN:4052568151102

product.documentsSection.title
Tuotteen yksityiskohdat : Filterregulator, LFR-3/4-D-DI-MAXI - 192374 - FESTO
Filter regulator LFR-3/4-D-DI-MAXI Output pressure max. 12 bar, with metal bowl guard and pressure gauge. With manual Condensate drain. With directly-controlled pressure regulator. Size=Maxi, Series=D, Actuator lock=Rotary knob with lock, Assembly Position=Vertical +/- 5°, Grade of filtration=40 µm
Tekniset tiedot
Ominaisuudet
| Toimituksen paino | 1950 g |
|---|---|
| Kierteen halkaisija (tuumaa) | 3/4 '' |
| Pienin käyttöpaine | 1 bar |
| Suurin käyttöpaine | 16 bar |
| materiaali | housing: die-cast zinc; bowl: pc (polycarbonate) |
| Tilavuusvirta | 6800 l/min |
| Suodatinyksikkö | 40 µm |
| Liitäntä 1 | g3/4 |
| Min. lämpötila | -10 °C |
| Enimmäislämpötila | 60 °C |
Näyttää UNSPSC/ECL@SS
452,05 € ET
/ kpl
567,32 € ATI
- Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä