Palveluyksikköyhdistelmä Festo LFR-1/4-D-MIDI-KC

LFR Service Unit Combination

Katso tekniset tiedotKatso dokumentit

Viitteet

Festo:LFR-1/4-D-MIDI-KC
Rubix:491253
Valmistaja:185735
EAN:4052568144968
LFR-1/4-D-MIDI-KC Service unit combination

Tekninen yhteenveto

Kierteen halkaisija (tuumaa)1/4 ''
Katso kaikki ominaisuudet

product.documentsSection.title

Tuotteen yksityiskohdat : Luftberedningsenhet, LFR-1/4-D-MIDI-KC - 185735 - FESTO


Service unit combination LFR-1/4-D-MIDI-KC consisting of manual on/off valve and Filter regulator, with Mounting brackets. With manual Condensate drain. Size=Midi, Series=D, Actuator lock=Rotary knob with lock, Assembly Position=Vertical +/- 5°, Grade of filtration=40 µm

Tekniset tiedot


Ominaisuudet
Tuotteen mitat (P x L x K)280x60x145 mm
Toimituksen paino1800 g
Kierteen halkaisija (tuumaa)1/4 ''
materiaalizinc die-cast
Tilavuusvirta1900 l/min
Suunnittelukoko0
451,82 € ET
/ kpl
567,03 € ATI
  • Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä