Palveluyksikköyhdistelmä Festo LFR-1/4-D-MINI-KD
LFR Service Unit Combination
Katso tekniset tiedotKatso dokumentitViitteet
Festo:LFR-1/4-D-MINI-KD
Rubix:491263
Valmistaja:185745
EAN:4052568145064

product.documentsSection.title
Tuotteen yksityiskohdat : Luftberedningsenhet, LFR-1/4-D-MINI-KD - 185745 - FESTO
Service unit combination LFR-1/4-D-MINI-KD consisting of Filter regulator, on/off valve with solenoid coil 24 V DC, without socket,, and pressure build-up valve, with Mounting brackets. With manual Condensate drain. Size=Mini, Series=D, Actuator lock=Rotary knob with lock, Assembly Position=Vertical +/- 5°, Grade of filtration=40 µm
Tekniset tiedot
Ominaisuudet
| Toimituksen paino | 984,4 g |
|---|---|
| Kierteen halkaisija (tuumaa) | 1/4 '' |
| materiaali | zinc die-cast |
| Tilavuusvirta | 730 l/min |
| Suunnittelukoko | 0 |
Näyttää UNSPSC/ECL@SS
602,50 € ET
/ kpl
756,14 € ATI
- Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä