Palveluyksikköyhdistelmä Festo LFR-1/4-D-MINI-KE-A
LFR Service Unit Combination
Katso tekniset tiedotKatso dokumentitViitteet
Festo:LFR-1/4-D-MINI-KE-A
Rubix:491276
Valmistaja:185758
EAN:4052568145194

product.documentsSection.title
Tuotteen yksityiskohdat : Luftberedningsenhet, LFR-1/4-D-MINI-KE-A - 185758 - FESTO
Service unit combination LFR-1/4-D-MINI-KE-A consisting of Filter regulator and Distributor Module, without socket, with Mounting brackets. With automatic Condensate drain. Size=Mini, Series=D, Actuator lock=Rotary knob with lock, Assembly Position=Vertical +/- 5°, Grade of filtration=40 µm
Tekniset tiedot
Ominaisuudet
| Toimituksen paino | 1050 g |
|---|---|
| Kierteen halkaisija (tuumaa) | 1/4 '' |
| materiaali | zinc die-cast |
| Tilavuusvirta | 1140 l/min |
| Suunnittelukoko | 0 |
Näyttää UNSPSC/ECL@SS
704,74 € ET
/ kpl
884,45 € ATI
- Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä