Palveluyksikköyhdistelmä Festo LFR-3/4-D-DI-MAXI-KB

LFR Service Unit Combination

Katso tekniset tiedotKatso dokumentit

Viitteet

Festo:LFR-3/4-D-DI-MAXI-KB
Rubix:493183
Valmistaja:192448
EAN:4052568151843
LFR-3/4-D-DI-MAXI-KB Service unit combination

Tekninen yhteenveto

Kierteen halkaisija (tuumaa)3/4 ''
Katso kaikki ominaisuudet

product.documentsSection.title

Tuotteen yksityiskohdat : Luftberedningsenhet, LFR-3/4-D-DI-MAXI-KB - 192448 - FESTO


Service unit combination LFR-3/4-D-DI-MAXI-KB consisting of manual on/off valve, Filter regulator and Distributor Module, with Mounting brackets. With manual Condensate drain. Size=Maxi, Series=D, Actuator lock=Rotary knob with lock, Assembly Position=Vertical +/- 5°, Grade of filtration=40 µm

Tekniset tiedot


Ominaisuudet
Toimituksen paino3184,5 g
Kierteen halkaisija (tuumaa)3/4 ''
materiaalizinc die-cast
Tilavuusvirta7000 l/min
Suunnittelukoko0
880,16 € ET
/ kpl
1 104,60 € ATI
  • Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä