Lineaarinen toimilaite Festo DGPL-25-250-PPV-A-B-KF

Linear Actuator

Katso tekniset tiedotKatso dokumentit

Viitteet

Festo:DGPL-25-250-PPV-A-B-KF
Rubix:495309
Valmistaja:526649
EAN:4052568162382
DGPL-25-250-PPV-A-B-KF Linear drive

Tekninen yhteenveto

Tyyppilinear actuator
Sylinterin halkaisija25 mm
Sylinterin isku250 mm
Katso kaikki ominaisuudet

product.documentsSection.title

Tuotteen yksityiskohdat : Linjärenhet, DGPL-25-250-PPV-A-B-KF - 526649 - FESTO


Linear drive DGPL-25-250-PPV-A-B-KF For Proximity sensing, rodless, with positive-locking Connection between piston and driver and adjustable end-Position cushioning at both ends. Stroke=250 mm, Piston diameter=25 mm, Cushioning=(* PPV: Pneumatic cushioning adjustable at both ends, * YXR: Shock absorber, hard characteristic curve), Assembly Position=Any, Guide=Recirculating ball bearing guide

Tekniset tiedot


Ominaisuudet
Toimituksen paino2901,5 g
Tyyppilinear actuator
Sylinterin halkaisija25 mm
Sylinterin isku250 mm
Min. lämpötila-10 °C
Enimmäislämpötila60 °C
Suunnittelukoko25
2 919,36 € ET
/ kpl
3 663,80 € ATI
  • Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä