avain GISS Cutline 844316

Long probe tip - 65 mm D.8

Katso tekniset tiedotKatso dokumentit

Viitteet

GISS Cutline:844316
Rubix:6342923
EAN:3660338069277
844316

Tekninen yhteenveto

Lanka8

product.documentsSection.title

Tuotteen yksityiskohdat : 844316 LONG TOUCH SENSING - 65 MM


Adaptable for 3D GISS sensor. Interchangeable key without mounting tool. The key change does not require any adjustment.
LONG PROBE TIP FOR 3D SENSOR - 65MM D.8

Vahvuudet

High quality & accuracy

Tekniset tiedot


Ominaisuudet
Lanka8
161,32 € ET
/ kpl
202,46 € ATI
  • Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä