Paineensäädin Festo LRB-3/8-D-7-O-K4-MINI
LRB-K pressure regulator valve batteries
Katso tekniset tiedotKatso dokumentitViitteet
Festo:LRB-3/8-D-7-O-K4-MINI
Rubix:495564
Valmistaja:528985
EAN:4052568163273

product.documentsSection.title
Tuotteen yksityiskohdat : Tryckregulatorkombination, LRB-3/8-D-7-O-K4-MINI - 528985 - FESTO
Pressure regulator manifold LRB-3/8-D-7-O-K4-MINI With connecting kit, sub-base and Mounting brackets, block with 2, 3, 4 or 5 pressure regulators, without pressure gauge Size=Mini, Series=D, Actuator lock=Rotary knob with lock, Assembly Position=Any, Design structure=(* directly-controlled diaphragm regulator, * with looped-through compressed Air supply)
Tekniset tiedot
Ominaisuudet
| Toimituksen paino | 1625 g |
|---|---|
| Pienin käyttöpaine | 0.5 bar |
| Suurin käyttöpaine | 12 bar |
Näyttää UNSPSC/ECL@SS
605,39 € ET
/ kpl
759,76 € ATI
- Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä