Paineensäädin Festo LRPS-1/4-2,5
LRPS Precision Pressure Control Valve
Katso tekniset tiedotKatso dokumentitViitteet
Festo:LRPS-1/4-2,5
Rubix:493721
Valmistaja:194691
EAN:4052568154233

product.documentsSection.title
Tuotteen yksityiskohdat : Precisionstryckregulator, LRPS-1/4-2,5 - 194691 - FESTO
Precision pressure regulator LRPS-1/4-2,5 Without pressure gauge, with lockable regulator head. Actuator lock=Rotary knob with integrated lock, Assembly Position=Any, Design structure=Piloted precision diaphragm regulator, Controller function=(* Output pressure constant, * with secondary exhaust), Pressure gauge=G1/8" prepared
Tekniset tiedot
Ominaisuudet
| Tuotteen mitat (P x L x K) | 140x75x70 mm |
|---|---|
| Toimituksen paino | 448 g |
| Pienin käyttöpaine | 0.05 bar |
| Suurin käyttöpaine | 2.5 bar |
Näyttää UNSPSC/ECL@SS
412,28 € ET
/ kpl
517,41 € ATI
- Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä