Paineensäädin Festo LRS-1/8-D-7-O-I-MINI
LRS pressure regulating valve
Katso tekniset tiedotKatso dokumentitViitteet
Festo:LRS-1/8-D-7-O-I-MINI
Rubix:493643
Valmistaja:194609
EAN:4052568153489

product.documentsSection.title
Tuotteen yksityiskohdat : Tryckregulator, LRS-1/8-D-7-O-I-MINI - 194609 - FESTO
Pressure regulator LRS-1/8-D-7-O-I-MINI With increased return flow, with lockable regulator head, working pressure up to 7 bar. Size=Mini, Series=D, Actuator lock=Rotary knob with integrated lock, Assembly Position=Any, Design structure=directly-controlled diaphragm regulator
Tekniset tiedot
Ominaisuudet
| Toimituksen paino | 502,1 g |
|---|---|
| Pienin käyttöpaine | 0.5 bar |
| Suurin käyttöpaine | 12 bar |
Näyttää UNSPSC/ECL@SS
358,61 € ET
/ kpl
450,06 € ATI
- Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä