Viitteet
Milwaukee:M18 HNRG-552
Rubix:6285043
Valmistaja:4933464713
EAN:4058546226589

product.documentsSection.title
Tuotteen yksityiskohdat : Battery Set M18 Hnrg-552 - 4933464713 - Milwaukee
M18 5,5 Ah REDLITHIUM™ HIGH OUTPUT™ start kit including 2 x M18 HB5.5 5,5Ah REDLITHIUM™ HIGH OUTPUT™ batteries, 1 x M12 B3 3,0 Ah REDLITHIUM™ battery and a M12-18FC charger (59 min.). Compatible with all M18™ tools in the range.
Vahvuudet
•M18 HB5.5 - M18™ HIGH OUTPUT™ 5.5 Ah battery
M12 B3 - M12™ 3.0 Ah battery
M12 18 FC - M12™ - M18™ fast charge
M12 B3 - M12™ 3.0 Ah battery
M12 18 FC - M12™ - M18™ fast charge
Tekniset tiedot
Ominaisuudet
| kapasiteetti | 5.5 Ah |
|---|---|
| Jännite | 18 V |
| Tyyppi | battery energy kit |
| Malli | m18 |
Näyttää UNSPSC/ECL@SS
620,94 € ET
/ kpl
779,28 € ATI
- Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä
