Akku Bosch 1600A019S0

2x18V4.0Ah+GAL18V-40

Katso tekniset tiedotKatso dokumentit

Viitteet

Bosch:1600A019S0
Rubix:6284967
EAN:3165140967969
brand logo

Tekninen yhteenveto

kapasiteetti4 Ah
Jännite18 V
Katso kaikki ominaisuudet

product.documentsSection.title

Tuotteen yksityiskohdat : Startersett 18V 2X4Ah M/GAL 18V-40


Basic set 2 GBA 18V 18V 4.0Ah + GAL 18V-40, 2 18 V batteries with 4.0 Ah capacity for extended autonomy and quick charger, 18 V battery, 4.0 Ah, with extended autonomy for all 18 V tool categories, Very fast charging speed for all 18 V batteries: a standard 18 V 4.0 Ah battery is charged to 80% in just 48 minutes, Compatible since 2008: all our batteries are compatible with Bosch Professional tools in the same voltage range, both new and old.., Cardboard box; 2 batteries GBA 18V 4.0Ah (1 600 Z00 038); Quick charger GAL 18V-40 Professional (1 600 A01 9RJ)
Basic set 2 GBA 18V 4.0Ah + GAL 18V-40

Tekniset tiedot


Ominaisuudet
kapasiteetti4 Ah
Jännite18 V
Tyyppistarter set
Malligba;gal
360,32 € ET
/ kpl
452,20 € ATI
  • Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä