Vakiomalliset käsikäyttöiset langanleikkurit Dormer E5240-80NO1
Machine tap straight flutes UNF E524
Katso tekniset tiedotViitteet
Dormer:E5240-80NO1
Rubix:6198226
Valmistaja:5976402
EAN:7320760153789




Tekninen yhteenveto
| ketjuttaminen | ei metrijärjestelmän mukainen |
|---|---|
| Korin materiaali | hss |
Tuotteen yksityiskohdat : HSS Straight Flute Hand Tap, UNF, ISO Standard, E5240-80NO1 - 5976402 - DORMER
A versatile tool, suitable for hand and machine tapping, with a straight flute for through and blind holes.
NO1 roughing tap
Tekniset tiedot
Ominaisuudet
| ketjuttaminen | ei metrijärjestelmän mukainen |
|---|---|
| Korin materiaali | hss |
| Porauksen halkaisija | 2.5 mm |
| Neliöaseman sovitin | 2.5 mm |
| pinnoite | bright |
| Lankojen määrä tuumalla | 80 |
| Kokonaispituus | 41 mm |
| Kierteen syvyys | 7 mm |
| Toleranssi | 2b |
Näyttää UNSPSC/ECL@SS
159,17 € ET
/ kpl
199,76 € ATI
- Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä