Vakiomalliset käsikäyttöiset langanleikkurit Dormer E1111NO9

UNF Hand Tap Straight Flute

Katso tekniset tiedot

Viitteet

Dormer:E1111NO9
Rubix:6199011
EAN:7320760082904
Hand Tap 1 inchx12 DIN 2181

Tekninen yhteenveto

ketjuttaminenei metrijärjestelmän mukainen
Korin materiaalihss
Katso kaikki ominaisuudet

Tuotteen yksityiskohdat : UNF Hand Tap Straight Flute, E1111NO9 - 5975568 - DORMER


UNF Hand tap HSS with straight chip grooves DIN2181. For both blind
and continuous holes. Robust HSS version for wire holes up to
1.5xD. Available as a 2-part set (NO9) consisting of pre-cutter and post-cutter or as a full thread tap (NO3)

Applikaatiot

To make internal threads
For threading operations

Tekniset tiedot


Ominaisuudet
ketjuttaminenei metrijärjestelmän mukainen
Korin materiaalihss
Porauksen halkaisija20 mm
Hännän halkaisija20 mm
Neliöaseman sovitin20 mm
pinnoitebright
Lankojen määrä tuumalla12
Kierteen halkaisija (tuumaa)1'' ''
Kokonaispituus90 mm
329,89 € ET
/ kpl
414,01 € ATI
  • Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä