Vakiomalliset käsikäyttöiset langanleikkurit Dormer E5241.1/2NO3

Machine tap straight flutes UNF E524

Katso tekniset tiedot

Viitteet

Dormer:E5241.1/2NO3
Rubix:6198218
Valmistaja:5976240
EAN:7320760097779
Tap 1.1/4 inch x 12 ISO 529

Tekninen yhteenveto

ketjuttaminenei metrijärjestelmän mukainen
Korin materiaalihss
Katso kaikki ominaisuudet

Tuotteen yksityiskohdat : HSS Straight Flute Hand Tap, UNF, ISO Standard, E5241.1/2NO3 - 5976240 - DORMER


A versatile tool, suitable for hand and machine tapping, with a straight flute for through and blind holes.
NO3 finisher

Tekniset tiedot


Ominaisuudet
ketjuttaminenei metrijärjestelmän mukainen
Korin materiaalihss
Porauksen halkaisija28 mm
Neliöaseman sovitin28 mm
pinnoitebright
Lankojen määrä tuumalla12
Kierteen halkaisija (tuumaa)1,1/2 ''
Kokonaispituus170 mm
Kierteen syvyys47 mm
panosstraight flute
Toleranssi2b
424,33 € ET
/ kpl
532,53 € ATI
  • Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä