Vakiomalliset käsikäyttöiset langanleikkurit Dormer E5241.3/8NO2
Machine tap straight flutes UNF E524
Katso tekniset tiedotViitteet
Dormer:E5241.3/8NO2
Rubix:6198210
Valmistaja:5976262
EAN:7320760152911




Tekninen yhteenveto
| ketjuttaminen | ei metrijärjestelmän mukainen |
|---|---|
| Korin materiaali | hss |
Tuotteen yksityiskohdat : HSS Straight Flute Hand Tap, UNF, ISO Standard, E5241.3/8NO2 - 5976262 - DORMER
A versatile tool, suitable for hand and machine tapping, with a straight flute for through and blind holes.
NO2 intermediate
Tekniset tiedot
Ominaisuudet
| ketjuttaminen | ei metrijärjestelmän mukainen |
|---|---|
| Korin materiaali | hss |
| Porauksen halkaisija | 25 mm |
| Neliöaseman sovitin | 25 mm |
| pinnoite | bright |
| Lankojen määrä tuumalla | 12 |
| Kierteen halkaisija (tuumaa) | 1,3/8 '' |
| Kokonaispituus | 162 mm |
| Kierteen syvyys | 47 mm |
| panos | straight flute |
| Toleranssi | 2b |
Näyttää UNSPSC/ECL@SS
359,18 € ET
/ kpl
450,77 € ATI
- Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä