Vakiomalliset käsikäyttöiset langanleikkurit Dormer E5241/4NO2
Machine tap straight flutes UNF E524
Katso tekniset tiedotViitteet
Dormer:E5241/4NO2
Rubix:6198204
Valmistaja:5976310
EAN:7320760152881




Tekninen yhteenveto
| ketjuttaminen | ei metrijärjestelmän mukainen |
|---|---|
| Korin materiaali | hss |
Tuotteen yksityiskohdat : HSS Straight Flute Hand Tap, UNF, ISO Standard, E5241/4NO2 - 5976310 - DORMER
A versatile tool, suitable for hand and machine tapping, with a straight flute for through and blind holes.
TARAUD MACHINE N2 1/4 UNF E524 ISO 529
Tekniset tiedot
Ominaisuudet
| ketjuttaminen | ei metrijärjestelmän mukainen |
|---|---|
| Korin materiaali | hss |
| Porauksen halkaisija | 6.3 mm |
| Neliöaseman sovitin | 6.3 mm |
| pinnoite | blank |
| Lankojen määrä tuumalla | 28 |
| Kierteen halkaisija (tuumaa) | 1/4 '' |
| Kokonaispituus | 66 mm |
| Kierteen syvyys | 13 mm |
| panos | 6.3 |
| Toleranssi | 2b |
Näyttää UNSPSC/ECL@SS
18,80 € ET
/ kpl
23,59 € ATI
- Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä