Vakiomalliset käsikäyttöiset langanleikkurit GISS Cutline 885504
CUTLINE 885486 HSS TAP 0BA SECOND
Katso tekniset tiedotViitteet
GISS Cutline:885504
Rubix:6341093
EAN:3660338387913


Tekninen yhteenveto
| ketjuttaminen | ei metrijärjestelmän mukainen |
|---|---|
| Korin materiaali | hss |
Tuotteen yksityiskohdat : 885504 HSS TAP BA 6 SECOND
• BA individual tap
• Straight flute
Tekniset tiedot
Ominaisuudet
| ketjuttaminen | ei metrijärjestelmän mukainen |
|---|---|
| Korin materiaali | hss |
| Porauksen halkaisija | 2.3 mm |
| Hännän halkaisija | 2.8 mm |
| Neliöaseman sovitin | 2.24 mm |
| Lankojen määrä tuumalla | 47.9 |
| Kierteen halkaisija (tuumaa) | 6 ba '' |
| Kierteen halkaisija | 2.8 mm |
| Kokonaispituus | 44.5 mm |
| Kierteen syvyys | 9.5 mm |
| Leikkaussuunta | oikea |
Näyttää UNSPSC/ECL@SS
11,36 € ET
/ kpl
14,26 € ATI
- Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä