Vakiomalliset käsikäyttöiset langanleikkurit Dormer E5243/4NO1

Machine tap straight flutes UNF E524

Katso tekniset tiedot

Viitteet

Dormer:E5243/4NO1
Rubix:6198186
Valmistaja:5976398
EAN:7320760153369
Tap 3/4 inch x 16 ISO 529

Tekninen yhteenveto

ketjuttaminenei metrijärjestelmän mukainen
Korin materiaalihss
Katso kaikki ominaisuudet

Tuotteen yksityiskohdat : HSS Straight Flute Hand Tap, UNF, ISO Standard, E5243/4NO1 - 5976398 - DORMER


A versatile tool, suitable for hand and machine tapping, with a straight flute for through and blind holes.
NO1 rougher

Tekniset tiedot


Ominaisuudet
ketjuttaminenei metrijärjestelmän mukainen
Korin materiaalihss
Porauksen halkaisija14 mm
Neliöaseman sovitin14 mm
pinnoitebright
Lankojen määrä tuumalla16
Kierteen halkaisija (tuumaa)3/4 ''
Kokonaispituus112 mm
Kierteen syvyys29 mm
panosstraight flute
Toleranssi2b
76,87 € ET
/ kpl
96,47 € ATI
  • Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä