Vakiomalliset käsikäyttöiset langanleikkurit Dormer E5246-40NO3

Machine tap straight flutes UNF E524

Katso tekniset tiedot

Viitteet

Dormer:E5246-40NO3
Rubix:6198162
Valmistaja:5976138
EAN:7320760098127
Tap No.6 x 40 ISO 529

Tekninen yhteenveto

ketjuttaminenei metrijärjestelmän mukainen
Korin materiaalihss
Katso kaikki ominaisuudet

Tuotteen yksityiskohdat : HSS Straight Flute Hand Tap, UNF, ISO Standard, E5246-40NO3 - 5976138 - DORMER


A versatile tool, suitable for hand and machine tapping, with a straight flute for through and blind holes.
NO3 finisher

Tekniset tiedot


Ominaisuudet
ketjuttaminenei metrijärjestelmän mukainen
Korin materiaalihss
Porauksen halkaisija3.55 mm
Neliöaseman sovitin3.55 mm
pinnoiteblank
Lankojen määrä tuumalla40
Kierteen halkaisija (tuumaa)6 ''
Kokonaispituus50 mm
Kierteen syvyys14 mm
panos3.55
Toleranssi2b
19,38 € ET
/ kpl
24,32 € ATI
  • Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä