Vakiomalliset käsikäyttöiset langanleikkurit Dormer E5243/4NO3
Machine tap straight flutes UNF E524
Katso tekniset tiedotViitteet
Dormer:E5243/4NO3
Rubix:6198184
Valmistaja:5976108
EAN:7320760097984




Tekninen yhteenveto
| ketjuttaminen | ei metrijärjestelmän mukainen |
|---|---|
| Korin materiaali | hss |
Tuotteen yksityiskohdat : HSS Straight Flute Hand Tap, UNF, ISO Standard, E5243/4NO3 - 5976108 - DORMER
A versatile tool, suitable for hand and machine tapping, with a straight flute for through and blind holes.
NO3 finisher
Tekniset tiedot
Ominaisuudet
| ketjuttaminen | ei metrijärjestelmän mukainen |
|---|---|
| Korin materiaali | hss |
| Porauksen halkaisija | 14 mm |
| Neliöaseman sovitin | 14 mm |
| pinnoite | blank |
| Lankojen määrä tuumalla | 16 |
| Kierteen halkaisija (tuumaa) | 3/4 '' |
| Kokonaispituus | 112 mm |
| Kierteen syvyys | 29 mm |
| panos | 14 |
| Toleranssi | 2b |
Näyttää UNSPSC/ECL@SS
76,87 € ET
/ kpl
96,47 € ATI
- Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä