Vakiomalliset käsikäyttöiset langanleikkurit Dormer E5245/16NO1

Machine tap straight flutes UNF E524

Katso tekniset tiedot

Viitteet

Dormer:E5245/16NO1
Rubix:6198172
Valmistaja:5976098
EAN:7320760153499
Tap 5/16 inch x 24  ISO 529

Tekninen yhteenveto

ketjuttaminenei metrijärjestelmän mukainen
Korin materiaalihss
Katso kaikki ominaisuudet

Tuotteen yksityiskohdat : HSS Straight Flute Hand Tap, UNF, ISO Standard, E5245/16NO1 - 5976098 - DORMER


A versatile tool, suitable for hand and machine tapping, with a straight flute for through and blind holes.
NO1 rougher

Tekniset tiedot


Ominaisuudet
ketjuttaminenei metrijärjestelmän mukainen
Korin materiaalihss
Porauksen halkaisija8 mm
Neliöaseman sovitin8 mm
pinnoiteblank
Lankojen määrä tuumalla24
Kierteen halkaisija (tuumaa)5/16 ''
Kokonaispituus72 mm
Kierteen syvyys16 mm
panos8
Toleranssi2b
21,77 € ET
/ kpl
27,32 € ATI
  • Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä