Vakiomalliset käsikäyttöiset langanleikkurit Dormer E5248-36NO3

Machine tap straight flutes UNF E524

Katso tekniset tiedot

Viitteet

Dormer:E5248-36NO3
Rubix:6198151
Valmistaja:5976190
EAN:7320760098196
Tap No.8 x 36 ISO 529

Tekninen yhteenveto

ketjuttaminenei metrijärjestelmän mukainen
Korin materiaalihss
Katso kaikki ominaisuudet

Tuotteen yksityiskohdat : HSS Straight Flute Hand Tap, UNF, ISO Standard, E5248-36NO3 - 5976190 - DORMER


A versatile tool, suitable for hand and machine tapping, with a straight flute for through and blind holes.
NO3 finisher

Tekniset tiedot


Ominaisuudet
ketjuttaminenei metrijärjestelmän mukainen
Korin materiaalihss
Porauksen halkaisija4.5 mm
Neliöaseman sovitin4.5 mm
pinnoiteblank
Lankojen määrä tuumalla36
Kierteen halkaisija (tuumaa)8 ''
Kokonaispituus53 mm
Kierteen syvyys9.5 mm
panos4.5
Toleranssi2b
19,05 € ET
/ kpl
23,91 € ATI
  • Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä